曜日別特売
OLG-25N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053842

OLG-25N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053842
OLG-25N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053842

オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)25.0(+0.1~0.2)
内容量1個注文コード33053842品番OLG-25N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。

仕様外径ツバナシ型トラスコ品番310-3021材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形外径D(Φmm)25.0(+0.1~0.2)耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110幅b(mm)7.0±0.3耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応相手穴公差H7+0~0.021相手穴公差H8+0~0.033
注意
※ハイオクタン価ガソリン、有機溶剤、及び極圧添加剤を含む油で80℃以上での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-23
用途: クラッチカバーメンテナンス
運輸・通信業

デイトナ クラッチカバーに使用しました。
サイズから検索しました。結果ビンゴです。
メーカー品は\1000程しますが、お安く交換できて大満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 33053833
2020-01-29
用途: 機械のメンテナンス

メーカー使用の純正部品と一緒、市場価格がいいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 33053851
2019-07-06
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

バックホーのオイルレベルゲージの交換に使用しました。交換後はオイル漏れもなく調子が良いです。

対象商品 : 33053851
2023-12-15
用途: 工作機械 油循環

他社制部品でオイル漏れあつたが
付け替えで止まった
グッドです。

対象商品 : 33053842
2019-03-13
用途: バイクの修理
サービス業

ZZR250のオイルゲージとして使用しました。
ちょっと出っ張りますが、純正より安上がりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33053842
2018-02-27
用途: オートバイのメンテナンス

価格、品質ともに満足してます。一見なさそうな部品があるから良いですね。コンプレッサーのオイルゲージも交換してみたくなりました。それから同日中の追加注文は金額にかかわらず配送料・代引手数料無料はすごく助かります。こういうモノタロウオリジナルサービスが便利で毎回利用させてもらってます。

対象商品 : 33053842
2016-11-21
用途: バイクのオイルのぞき窓
自動車・二輪車・自転車関連業

外径25ミリでバッチリでした!
純正部品が出なかった為にたすかりました。

対象商品 : 33053876
2018-09-16
用途: バイク用

純正品と同サイズで、長距離ツーリングに何度も行きましたが、全く異常なしです。定期的に交換しても価格は純正の7分の1以下です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする