※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PDB-9 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054296 E-PDB-9 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054296

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33054296 品番 E-PDB-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

使用圧力(MPa)
0〜1.0(at 20℃)
0〜0.5(at 70℃)
材質
内層/2フッ化系フッ素樹脂
外層/ウレタン系エラストマー
内径(Φmm)9 外径(Φmm)15 長さ(m)20 色調透明 タイプ補強糸入りタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜70 許容曲げ半径(20℃)(mm)63 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 標準質量(g/m)145 アズワン品番5-5322-05 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33054305
2018-03-07
用途:
油系の液体を流す部分に使っています。

流石にフッ素ホースです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする