ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054388 品番AN-SX8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「立体音響×振動」が創り出す圧倒的な没入感。

付属品送信機、USB Type-C 充電ケーブル、 USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル 仕様●3Dサラウンド機能:OPSODIS、Dolby Atmos●端子(送信機)(mm):USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5/HDMI端子 質量(g)約260(本体)/約85(送信機) 通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※2) 充電時間約3時間30分 到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)227×181×33(本体)/90×90×21.5(送信機) 端子本体:USB Type-C端子(充電用) 内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き) 再生時間(時間)約16 対応コーデックSBC/AAC/LC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする