ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード33054406 品番AN-SS3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。

付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm) 仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5 ホワイト 質量(g)約88(本体)/約12(送信機) 通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP) 充電時間約2時間30分 到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機) 端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用) 内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き) 再生時間(時間)約16 対応コーデックSBC/AAC/LC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする