画像準備中

カセットデッキ /CDプレーヤー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054467 品番AD-850-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。

周波数特性
【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz〜20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz〜15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz〜15,000Hz(+/-3dB)
【カセットテープ】 (総合)クローム:50〜12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50〜12,000Hz +/-3dB
付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド 仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k〜320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz〜20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20〜55℃ 質量(kg)4.8 消費電力(W)13 電源100V AC、50/60Hz 外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む) モーターDCサーボモーター×1 インターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps) 動作温度5〜35℃ S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上 動作湿度(%)5〜85(結露のないこと) ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1 テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする