包装・正面

- 皮膚保護 大洋製薬 33054476 - 皮膚保護 大洋製薬 33054476

皮膚保護

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード33054476 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

精製度の高いワセリンです。
酸処理を伴わない精製方法により、刺激となる不純物を除去しております。
皮膚・口唇を保護、乾燥を防ぎます。
皮膚に浸透しませんので、肌にヴェールを作り、
水分が蒸発するのを防ぎ、潤いを与えます。
薄く良く伸びるので、ベタつきを感じにくい
ワセリンです。

用途
お肌・くちびるを保護し、乾燥を防ぎます。
1.精製度の高いワセリン100%なので、敏感肌、乾燥肌、アレルギーの方に安心してお使いいただけます。
2.赤ちゃんのおむつかぶれ防止にもオススメの商品です。
成分ワセリン
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※1お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※化粧品がお肌に合わない時、次のような場合には、ご使用を中止してください。
※そのまま化粧品類のご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、
※皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1) ご使用中に赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の症状が現れた場合
※(2)ご使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※2お肌に傷や湿疹、口角炎等の異常がある時はご使用を控えてください。
※3乾燥肌や敏感肌の方は十分注意してご使用ください。
※4外用にのみ使用し、内服しないでください。
※5乳幼児・小児の手の届かない所に保管し、小児に使用させる場合には特に注意し、
※保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※6極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※10℃以下になると固くなり、暑い時期には柔らかくなりますが、品質には問題ございません。
※7他の容器に入れかえないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする