タカチ電機工業
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33054616
品番
UC12-7-16SS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質
パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色
(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
質量(g)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内部有効:98×64×146、外径:120×70×160
RoHS指令(10物質対応)
対応