36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054966 品番0038-2808
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント

付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm) 刃数40 寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く) 質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く) 外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4 回転方向刈刃:上から見て反時計回り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする