HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 刈払機
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式刈払機・草刈機
36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33054991
品番
0038-2810
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品
六角棒スパナ
寸法(mm)
全長945×全幅600
質量(kg)
6.5
ブラシ径(Φmm)
260
ギヤ比
1/32
作業幅(mm)
555
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,310
/
税込
¥
1,441
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750