星光産業
星光産業の 携帯/スマホ関連品
星光産業の スマホ/携帯用ホルダー
マグネットワイヤレス充電ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33055167
品番
EC252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エアコンルーバー取付。ワイヤレス充電スマホホルダー。ワイヤレス充電対応スマホで最大出力15Wの高速充電が可能です。
用途
車用スマホホルダー
質量(g)
180
出力(W)
5〜15
寸法
H118×W58×D80
収納サイズ
重さ300gまで
USBケーブル(m)
約1
入力端子
USB-Cポート
入力電圧
5V2A・9V1.67A・12V1.25A(電流)