セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33055237 品番 JL101123A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使用シーンを選ばない適度な厚みとグリップ力があるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。
オーダーメイドのようなフィット感を感じていただけます。
個装箱に内袋を入れた二重梱包です。

用途検査・検診用手袋 幅(mm)掌部:80以下 厚さ(mm)指先:0.08以上、掌部:0.08以上 全長(mm)240以上 ナチュラル サイズXS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000068 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止
※天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする