メディコムジャパン
メディコムジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メディコムジャパンの 手袋 医療・検査用
セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33055246
品番
JL101123B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用シーンを選ばない適度な厚みとグリップ力があるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。
オーダーメイドのようなフィット感を感じていただけます。
個装箱に内袋を入れた二重梱包です。
用途
検査・検診用手袋
幅(mm)
掌部:約80
厚さ(mm)
指先:0.08以上、掌部:0.08以上
全長(mm)
240以上
色
ナチュラル
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000068
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止
※天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止