セーフドレープ歯科用サージカルドレープパック 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1セット) 注文コード33055271 品番JSP810093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

歯科手術に必要なディスポーザブル製品をまとめて滅菌
手術準備の簡便化や時間短縮の他、清潔性確保の向上に
発注や在庫管理の負担を軽減

用途手術や処置でのドレーピング準備用パック セット内容サージカルガウン2着、ユーティリティドレープ3枚、患者用穴あきドレープ1枚、ドリルスリーブ4枚、スーチャーバッグ1枚、アルミホイル4枚 ブルー サイズM 滅菌滅菌済 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000067 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※ディスポーザブル製品であり、再使用及び再滅菌 はしないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする