プロリールアドバンス 滅菌ロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100m) 注文コード33055280 品番JPG535100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。
内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。
日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。

用途滅菌包材 長さ(m)100 温度(℃)シーリング(推奨):170〜220 内寸幅(mm)480
注意
※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする