セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード33055298 品番JL101225B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

グリップ力があり、インスツルメントやハンドピースをしっかり把持できるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。
小さな器具や補綴物を落としにくいです。
中厚手のしっかりとした厚みを感じていただけます。

用途検査・検診用手袋 幅(mm)掌部:約84 厚さ(mm)指先:0.11以上、掌部:0.10以上 全長(mm)230以上 ナチュラル サイズS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000069 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止
※天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする