曜日別特売
SJ-12DD1E-D スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 33058945

スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33058945品番SJ-12DD1E-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意

質量(g)145タイプアナログタイプ出力点数4点入力点数4点機能入力:DC24V シンク/ソース出力機能DC5~27V シンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする