エンコーダTRD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33059986 品番 TRD-N10-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75〜30V

パルス数10 薄型 インクリメンタル形 質量(g)約150 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000 奥行(mm)36.5 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5 外径(Φmm)50.4 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式一相出力形 電源電圧(V)DC4.75〜30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10〜70 材質(カバー)ABS製 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 原点信号機- 立ち上り/立ち下がり時間3μs以下 シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25〜85 出力仕様一相 トーテムポール出力 公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)〜500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R〜(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃) 位相確度90度 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10〜55 3軸方向各1h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする