パルス数30
型薄型
形インクリメンタル形
質量(g)約200
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:連続3000・瞬時5000
奥行(mm)35
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75〜30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10〜70
材質(カバー)アルミダイカスト製
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25〜85
出力仕様二相+原点 トーテムポール出力
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)〜500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R〜(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.02以下(+20℃)
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10〜55 3軸方向各1h