ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
エンコーダTRD-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33061063
品番
TRD-NH1000-RZVW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
外形Φ50に中空軸 薄型35mm
パルス数
1000
型
中空軸型
形
電源DC5VΦ50インクリメンタル形
奥行(mm)
35
外径(Φmm)
50
電源電圧(V)
DC4.75〜5.25
出力仕様
二相+原点 ラインドライバ出力
位相確度
90度