画像準備中

フルオロカーボン回収装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33062456 品番TA110VA
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最小・最軽量クラスの回収装置登場!
小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!
9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。
高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。
可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。
シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。

付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0〜39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)] 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ〜100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=〜100kg(116L)FC3(別売) 回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする