CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ストレージバスケット用布袋MT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33063059
品番
CA927-030X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ストレージバスケットMT用の布袋。
適合
ストレージバスケットMT30
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
色
ブラック
高さ(mm)
400
質量(g)
141
奥行(mm)
250
容量(L)
30