CDBG1FN40-100-HL-M9PWL-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40) SMC 33068516

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PW注文コード33068516品番CDBG1FN40-100-HL-M9PWL-C
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする