つくし工房
つくし工房の 防犯カメラ
つくし工房の 防犯カメラ本体
つくし工房の 防犯用ダミーカメラ
ダミーカメラ(防犯用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33080024
品番
6309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。
CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。
ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
付属品
ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂
質量(g)
256
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法(幅W×高さH)(mm)
178×190
寸法(Φmm)
69
首振角度(°)
下方60/上方90
機能
防雨、CDS明るさセンサー
使用電池
単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能
検知距離(m)
1〜1.5