強力タイプ両面接着テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33080085 品番 TP-93S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。
いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 基材発泡ポリエチレン 粘着タイプ強粘着 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする