STマット両面(片面吸着+片面粘着)テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33080128 品番 TP-95S
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。
両面テープと違い、のり残りが起きません。
貼り直しや位置の変更も自由自在です。
汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。
貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 基材アクリル系ポリフォーム 特性耐候 用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに 主な用途固定 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする