つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33080137
品番
765-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
取付方式
マジックテープ、安全ピン
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×450
色
白