つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 路面表示標識
吹付プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
最大積載荷重150kg/m
2
寸法(mm)
(プレート)300×600、(文字)150×500、(文字スペース)230×500
注文コード
33080399
品番
J-131
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
表示内容
最大積載荷重150kg/m
2
材質
亜鉛鉄板
用途
床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
(プレート)300×600、(文字)150×500、(文字スペース)230×500
質量(g)
約650