つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 路面表示標識
吹付プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
分電盤前資材放置禁止
寸法(mm)
300×1200(一文字100角)
注文コード
33080408
品番
J-139
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
表示内容
分電盤前資材放置禁止
材質
亜鉛鉄板
用途
床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
300×1200(一文字100角)
質量(g)
約1250