つくし工房
つくし工房の メガホン・ホイッスル・マイク
つくし工房の ホイッスル
プラスチック製ホイッスル ヒモ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33080977
品番
3730
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
プラスチック
色
白
質量(g)
10
タイプ
ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×55×21