つくし工房
つくし工房の マーキング用品
つくし工房の マーキングテープ
のりなしマーキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081379
品番
TP-44J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
色
蛍光オレンジ
用途
降雪時の目印に
材質
塩化ビニール