つくし工房
つくし工房の 両面テープ
つくし工房の 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081537
品番
TP-90
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
基材
不織布
材質
不織布
主なワーク
パーツ