つくし工房
つくし工房の 両面テープ
つくし工房の 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081555
品番
TP-92
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
不織布
材質
不織布
主なワーク
パーツ