つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 反射/蓄光テープ・反射板
つくし工房の 反射/蓄光テープ
ダイヤテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081747
品番
TP-31
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト×レッド
テープ幅(mm)
90
材質
アクリル系+ガラスビーズ
テープ長さ(m)
10
特性
反射