つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 反射/蓄光テープ・反射板
つくし工房の 反射/蓄光テープ
蛍光反射トラテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
90
色
レッドオレンジ×黒
注文コード
33081914
品番
TP-66RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
テープ幅・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッドオレンジ×黒
テープ幅(mm)
90
材質
ポリエステル
テープ長さ(m)
10
特性
反射