つくし工房
つくし工房の マスカー/養生シート・養生ボード
つくし工房の 養生シート/カバー
つくし工房の 養生シート
養生用ブルーシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33082036
品番
5110
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
1
寸法(m)
3.6×5.4