曜日別特売
5380 ラビットアイ つくし工房 33082133

ラビットアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33082133品番5380
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。

LED色連続使用時間(時間)約30時間材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする