つくし工房
つくし工房の 合図灯・手旗
つくし工房の 合図灯
LED誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33082316
品番
6234
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
青
寸法(Φmm×Lmm)
30×560(LED部:364)
質量(g)
280(電池使用時)
電源
単2電池2本付
点灯方式
点滅、点灯
LED使用数(個)
6