つくし工房
つくし工房の 合図灯・手旗
つくし工房の 合図灯
誘導灯 見えるんです
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33082325
品番
6236-N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
赤
寸法(Φmm×Lmm)
83×581(LED部:400)
付属品
単3電池用アダプターケース付(電池は含みません)
質量(g)
357(電池使用時)
タイプ
ノーマル
電源
単2電池2本付
LED使用数(個)
12(6×2列)