つくし工房
つくし工房の 合図灯・手旗
つくし工房の 合図灯
誘導灯 見えるんです
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33082334
品番
6236-L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
赤
寸法(Φmm×Lmm)
83×782(LED部:600)
付属品
単3電池用アダプターケース付(電池は含みません)
質量(g)
428(電池使用時)
タイプ
ロング
電源
単2電池2本付
LED使用数(個)
18(9×2列)