つくし工房
つくし工房の 合図灯・手旗
つくし工房の 合図灯
誘導棒 花子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33082343
品番
6237
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
色
赤
寸法(Φmm×Lmm)
34×800(LED部:620)
質量(g)
270(電池使用時)
タイプ
ロング
電源
単2電池3本付
LED使用数(個)
赤×12