つくし工房
つくし工房の 合図灯・手旗
つくし工房の 合図灯
LEDソーラーチューブライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33082368
品番
6222
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(m)
10×2
質量(kg)
3.2
電源
ソーラーパネル
寸法(Φmm)
22
機能
夜間自動点滅
点灯方式
交互点滅
動作
(無日照)約5日間
LED使用数(個)
24×2