モノタロウの 容器・ひしゃく
モノタロウの 工事用空き缶
モノタロウの ペール缶
内袋 一斗缶用 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
33082815
品番
0.1×240×240×570
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一斗缶にピッタリの内袋です。
厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい!
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途
水・木くずなどを入れる内袋として
缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。
材質
メタロセンポリエチレン
容量(L)
25
厚さ(mm)
0.1
色
透明
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×240×240
質量(g/枚)
55.6
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった