CRSS-9090(LBR) スライド本棚 YAMAZEN(山善) 33083077 CRSS-9090(LBR) スライド本棚 YAMAZEN(山善) 33083077 CRSS-9090(LBR) スライド本棚 YAMAZEN(山善) 33083077 CRSS-9090(LBR) スライド本棚 YAMAZEN(山善) 33083077 CRSS-9090(LBR) スライド本棚 YAMAZEN(山善) 33083077

スライド本棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ライトブラウン(木目) 注文コード33083077 品番CRSS-9090(LBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

大容量のスライド本棚。ダブルスライド式なので前後に収納可能。縦に重ねても、横に並べてもOK。

ライトブラウン(木目) 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)天板=10、可動棚(大)=8、可動棚(小)=5 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)23 耐荷重(kg)可動棚=(前)4、可動棚(後)=6、天板=10 棚板数(枚)前側棚板6枚、後側棚板6枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920 組立時間約30-40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前側:250×120×820、後側:420×120×870 収納の目安コミック370冊、文庫本370冊 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)前側:250×125、後側:420×125
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33083077 CRSS-9090(LBR) 33083068 CRSS-9090(JW) スライド本棚 YAMAZEN(山善) スライド本棚 YAMAZEN(山善) 1台 8,298 税込9,128 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする