本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885
色ライトブラウン(木目)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:390×270×270
用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。
材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885
棚板耐荷重(kg)20