おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段

(2件のレビュー)
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン(木目) 注文コード33083138 品番GCB-3(JB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプのカラーボックス。どんなお部屋にも馴染むデザイン。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885 ダークブラウン(木目) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:390×270×270 用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。 材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885 棚板耐荷重(kg)20
取扱説明書:(0.4MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33083104
2022-07-13
用途:
店舗で備品収納用として
卸売・小売業

店舗で使用しています。
問題なく使えています。
色も臭いも問題ありません。

対象商品:
33083104
2019-11-03
用途:
整理箱
有限会社大島技研 様

お値段からしても全く不満はありません。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする