CABR-7525(LBR) おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス YAMAZEN(山善) 33083165

 

CABR-7525(LBR) おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス YAMAZEN(山善) 33083165 CABR-7525(LBR) おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス YAMAZEN(山善) 33083165 CABR-7525(LBR) おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス YAMAZEN(山善) 33083165 CABR-7525(LBR) おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス YAMAZEN(山善) 33083165 CABR-7525(LBR) おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス YAMAZEN(山善) 33083165

おしゃれ木目柄 A4ファイルも収納できる カラーボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33083165 品番CABR-7525(LBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプ。A4ファイルも収納できるカラーボックス。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。縦置き時は耐荷重15kg、横置き時は40kgまで耐えられる。商品背面部も木目調加工シートを貼り付け、見た目も美しい。接続金具も2個付属しており、商品を連結して使用する事も可能。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×735 段数2段スリム ライトブラウン(木目) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:215×275×335 用途すきま収納、すき間収納、すきま、すき間、隙間、壁面収納、隙間収納、すきま収納、A4収納、収納、インテリアに。多目的棚、カラーボックス、本棚、書棚、オープンラック、CDラック、DVDラック、シェルフ、ラック、テレビ台、ローボード、テレビラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)(縦置き時)天板=15、棚板=15(棚板1段につき)、(横置き時)天板=40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33083208
2019-07-20
用途:
補助的な書棚に

A4がファイルごと縦に入るので、重宝しています。所詮カラーボックスですから、作りはこんなもんでしょう。

対象商品:
33083278
2019-03-31
用途:
A4ファイル収納
農・林・水産業

今迄のカラーボックスはB5サイズしか収納出来ず、現在はA4サイズが多いので大変便利であり、もう少し横幅があれば安定感が出来るのと、現在中間にインデックスを入れて使用しているので、間仕切りのいいのがあれば良いと思う。

対象商品:
33083445
2019-03-12
用途:
フラットファイルの整理
農・林・水産業

A4ファイルが、縦置き横置きにしても使える。とても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする