ET-4545(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083603 ET-4545(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083603 ET-4545(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083603

キュービックテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33083603 品番ET-4545(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パーソナルルームにぴったりなコンパクトテーブル。床に座っても使いやすい高さ37cm。組立は足を回すだけの簡単構造。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×450×370 質量(kg)4 最大耐荷重(kg)天板:30 用途サイドテーブル、テーブル、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、リビングテーブルとして。新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。 材質合成樹脂化粧繊維板 幅(mm)450 高さ(mm)370 奥行(mm)450 耐荷重(kg)30 なし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×370 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 天板寸法(cm)45×45 折り畳み可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする