曜日別特売
ET-6060(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083619

 

ET-6060(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083619
ET-6060(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083619
ET-6060(NA) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 33083619

キュービックテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード33083619品番ET-6060(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パーソナルルームにぴったりなコンパクトテーブル。床に座っても使いやすい高さ37cm。組立は足を回すだけの簡単構造。

用途サイドテーブル、テーブル、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、リビングテーブルとして。新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×370質量(kg)5.5最大耐荷重(kg)30材質合成樹脂化粧繊維板幅(mm)600高さ(mm)370奥行(mm)600耐荷重(kg)30なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×370材質(天板)合成樹脂化粧繊維板天板寸法(cm)60×60折り畳み可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする