YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の ベッド
折りたたみベッド 宮付き シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33083637
品番
MHB-1S(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整可能で快適な設計。折りたたみ式で使わないときはコンパクトにしまえる。一人暮らしや来客にもおすすめ。時計やスマホ、飲み物なども置ける便利な宮付き。広々快適サイズ。
種類
折りたたみベッド
色
ネイビー
サイズ
シングル
マットタイプ
高反発
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×555×1060
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×2110×555
用途
折りたたみベッド、折りたたみベット、折り畳みベッド、フォールディングベッド、ベッド、ベット、リクライニングベッド、簡易ベッド、収納ベッド、ソファ、ソファベッド、カウチソファとして。
材質
本体:スチール、張り材:ポリエステル
質量(kg)
28.5
取扱説明書:
(1.41MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33083637
MHB-1S(NV)
44805357
YFB-1(R)S(GRG/MWH)
リクライニング折りたたみベッド
YAMAZEN(山善)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)