色ネイビー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×480×310
本体質量(kg)4
用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、足置き、一人掛けチェア、ソファーチェアー、スツールチェア、スツールチェアー、ソファチェア、1人掛けチェア、1人掛けチェアー、一人掛けチェアー、ソファスツール、ソファースツールとして。
質量(kg)4
材質(本体)金属(スチール)
耐荷重(kg)90
張地ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×480×310
材質(脚部)天然木
素材布
材質(クッション)ウレタンフォーム